DEHN - Tetővezető-tartó NIRO műa szürke RD8mm-hez SN068580 - 204069
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Szerelési mód - szorítható
Alkalmazás - ferde tetőfelület
Tartó anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364032675
Sonepar cikkszám
SN068580
Gyártói cikkszám
204069
Gyártói típuskód
LH PS 8 H16 KB4.6 GR V2A
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Szerelési mód:
szorítható
Alkalmazás:
ferde tetőfelület
Tartó anyaga:
műanyag
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Vezetéktartó építési magasság:
16 mm
Tetővezető-tartó PLATTENsnap NIRO 4-6 mm DEHNsnap-pel H 16 mm műanyag szürke Rd 8 mm-hez