Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Tetővezető-tartó NIRO Rd8-hoz 475mm SN098177 - 204169

DEHN
MásolásMásolás
DEHN - Tetővezető-tartó NIRO Rd8-hoz 475mm SN098177

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs

  • Vezetékátmérő - 8-8 mm

  • Szerelési mód - beakasztható

  • Alkalmazás - ferde tetőfelület

  • Tartó anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364042285

Sonepar cikkszám

SN098177

Gyártói cikkszám

204169

Gyártói típuskód

DLH US 8 H16 L475 GR V2A

Vezeték rögzítési módja:

csatos bilincs

Vezetékátmérő:

8-8 mm

Szerelési mód:

beakasztható

Alkalmazás:

ferde tetőfelület

Tartó anyaga:

műanyag

Hordozók anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Hordozó hossza:

205 mm

Vezetéktartó építési magasság:

16 mm

Tetővezető-tartó UNIsnap NIRO/műanyag szürke H 16 mm Rd 8 mm perforált támasztólemezzel L 475 mm