DEHN - Tetővezető-tartó UNIgrip NIRO Rd 8mm perforált lemezzel 205 mm SN102886 - 206209
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Szerelési mód - beakasztható
Alkalmazás - ferde tetőfelület
Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364042759
Sonepar cikkszám
SN102886
Gyártói cikkszám
206209
Gyártói típuskód
DLH UG 8 H20 L205 V2A
Vezeték rögzítési módja:
szorítóbilinccsel
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Szerelési mód:
beakasztható
Alkalmazás:
ferde tetőfelület
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozó hossza:
205 mm
Vezetéktartó építési magasság:
20 mm
Tetővezető-tartó UNIgrip NIRO H 20 mm Rd 8 mm perforált támasztólemezzel L 205 mm