DEHN - Túlfesz levezető 3 (D) 1p 230V akusztikus IP20 GT81323 - 924396
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Szerelési mód - csatornabeépítés
Pólusszám - 2
Távjelző kapcsolattal - Nem
3. típus vizsgálati osztály - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013364091016
Sonepar cikkszám
GT81323
Gyártói cikkszám
924396
Gyártói típuskód
DFL M 255
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Szerelési mód:
csatornabeépítés
Pólusszám:
2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség AC:
230 V
Névleges feszültség DC:
0 V
Névleges áram:
16 A
Legmagasabb tartós feszültség DC:
255 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
1.5 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
3 kA
Védelmi szint L-N:
1.25 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
1.5 kV
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
16 A
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
1 mm2
Jelzés az eszközön:
akusztikus
Zavarszűrővel:
Nem