DEHN - Túlfesz levezető T1 fok 255V 1pol IP20 GT83587 - 961122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN - Igen
Hálózati forma TN-S - Igen
Méret - 2 TE
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364118652
Sonepar cikkszám
GT83587
Gyártói cikkszám
961122
Gyártói típuskód
DEHNblock DBH M 1 255
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-S:
Igen
Méret:
2 TE
Hálózati forma TT:
Igen
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
50 mm2
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Villám-áramlökés (10/350):
50 kA
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Igen
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Hálózati forma egyéb:
Igen
Névleges feszültség AC:
230 V
Védelmi szint:
4 kV
Zárlati szilárdság:
50 kA
Specifikus energia:
625 kJ/Ohm
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
1. típus vizsgálati osztály:
Igen
Integrált előbiztosítás:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20