DEHN - Túlfesz levezető T3 fok 230V 1pol IP20 GT20442 - 953205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 2
Távjelző kapcsolattal - Igen
3. típus vizsgálati osztály - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013364108318
Sonepar cikkszám
GT20442
Gyártói cikkszám
953205
Gyártói típuskód
DR M 2P 255 FM
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
2
Távjelző kapcsolattal:
Igen
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség AC:
230 V
Névleges áram:
25 A
Legmagasabb tartós feszültség DC:
255 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
3 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Védelmi szint L-N:
1.25 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
1.5 kV
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
25 A
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
25 A
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
4 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
2.5 mm2
Jelzés az eszközön:
vizuális
Zavarszűrővel:
Nem