DEHN - Túlfesz levezető T3 fok 230V 1pol IP20 SN001926 - 924350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Szerelési mód - fali csatlakozó aljzat
Pólusszám - 2
Távjelző kapcsolattal - Nem
3. típus vizsgálati osztály - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364076709
Sonepar cikkszám
SN001926
Gyártói cikkszám
924350
Gyártói típuskód
STC 230
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Szerelési mód:
fali csatlakozó aljzat
Pólusszám:
2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség AC:
230 V
Névleges áram:
16 A
Legmagasabb tartós feszültség DC:
255 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
3 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Védelmi szint L-N:
1.25 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
1.5 kV
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
16 A
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
16 A
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
1 mm2
Jelzés az eszközön:
akusztikus
Zavarszűrővel:
Nem