DEHN - Túlfesz levezető T3 fok 250V Adapter IP20 GT53623 - 909230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Szerelési mód - adapter
Pólusszám - 2
Távjelző kapcsolattal - Nem
3. típus vizsgálati osztály - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013364117686
Sonepar cikkszám
GT53623
Gyártói cikkszám
909230
Gyártói típuskód
S-PRORECTOR
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Szerelési mód:
adapter
Pólusszám:
2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség AC:
230 V
Névleges áram:
16 A
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
3 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Védelmi szint L-N:
1.35 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
1.5 kV
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
16 A
Jelzés az eszközön:
vizuális
Zavarszűrővel:
Nem