DEHN - Vezetéktartó 200067 GT86324 - 200067
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel
Tartó anyaga - réz
Beköthető körvezetékátmérők - 8-8 mm
Tartó rögzítési módja - esőcső
Cső feszítési tartománya - 80-120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364041554
Sonepar cikkszám
GT86324
Gyártói cikkszám
200067
Gyártói típuskód
200067
Vezeték rögzítési módja:
szorítóbilinccsel
Tartó anyaga:
réz
Beköthető körvezetékátmérők:
8-8 mm
Tartó rögzítési módja:
esőcső
Cső feszítési tartománya:
80-120 mm
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Vezetőtartó Rd 8 mm-hez Cu D 80-120 mm-es ereszcsatorna ejtőcsövekhez