DEHN - Vezetéktartó fali Rd8-10 tiplivel és csavarral GT86641 - 275160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Tartó anyaga - cinkezett acél
Beköthető körvezetékátmérők - 7-10 mm
Tartó rögzítési módja - tiplivel
Alkalmas lapos vezeték szélességhez - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013364095809
Sonepar cikkszám
GT86641
Gyártói cikkszám
275160
Gyártói típuskód
LH ZS 7.10 KD8X40 STTZN ZG
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
cinkezett acél
Beköthető körvezetékátmérők:
7-10 mm
Tartó rögzítési módja:
tiplivel
Alkalmas lapos vezeték szélességhez:
0-0 mm
Hordozók anyaga:
cinkezett acél
Áthidaló anyaga:
cinkezett acél
Alsó rész anyaga:
cink-présöntvény
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Faltól mért távolság:
20-20 mm
Vezetéktartó építési magasság:
20 mm
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem