DEHN - Vezetéktartó fej Rd8mm-hez D10 mm hüvellyel GFK rúdhoz SN119680 - 253302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Tartó anyaga - műanyag
Beköthető körvezetékátmérők - 8-8 mm
Tartó rögzítési módja - egyéb
Alkalmazható Ex-tartományban - Nem
Csomagolás és feltételek
24 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119680
Gyártói cikkszám
253302
Gyártói típuskód
DILH 8 SB10 K GR
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Tartó anyaga:
műanyag
Beköthető körvezetékátmérők:
8-8 mm
Tartó rögzítési módja:
egyéb
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
DEHNiso tetővezető-tartó vezetőtartó fej Rd 8 mm-hez D 10 mm hüvellyel PE D 10 mm GFK rúdhoz