DEHN - Vezetőtartó DEHNsnap műanyag szürke H 16mm Rd 8 mm-hez facsavarral SN167067 - 204006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Tartó anyaga - műanyag
Beköthető körvezetékátmérők - 8-8 mm
Tartó rögzítési módja - csúcsos facsavarmenettel
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN167067
Gyártói cikkszám
204006
Gyártói típuskód
LH DS 8 H16 HS5X50 GR
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Tartó anyaga:
műanyag
Beköthető körvezetékátmérők:
8-8 mm
Tartó rögzítési módja:
csúcsos facsavarmenettel
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Faltól mért távolság:
16-16 mm
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Vezetőtartó DEHNsnap műanyag szürke H 16 mm Rd 8 mm-hez facsavarral