DEHN - Vezetőtartó fedőbilinccsel ZG Rd 7-10 mm-hez St/tZn M8 belső menettel SN098437 - 275110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Tartó anyaga - cinkezett acél
Beköthető körvezetékátmérők - 7-10 mm
Tartó rögzítési módja - furat M csavarmenettel
Hordozók anyaga - cink-présöntvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364095793
Sonepar cikkszám
SN098437
Gyártói cikkszám
275110
Gyártói típuskód
LH ZS 7.10 IGM8 STTZN ZG
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
cinkezett acél
Beköthető körvezetékátmérők:
7-10 mm
Tartó rögzítési módja:
furat M csavarmenettel
Hordozók anyaga:
cink-présöntvény
Áthidaló anyaga:
cinkezett acél
Alsó rész anyaga:
cink-présöntvény
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Faltól mért távolság:
20-20 mm
Vezetéktartó építési magasság:
20 mm
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem