DEHN - Vezetőtartó HVI/CUI vezetékhez D 20-23 mm 10x5,5 mm-es ovális furattal NIRO SN114644 - 275252
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Beköthető körvezetékátmérők - 20-23 mm
Tartó rögzítési módja - furat
Alkalmas lapos vezeték szélességhez - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114644
Gyártói cikkszám
275252
Gyártói típuskód
LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Beköthető körvezetékátmérők:
20-23 mm
Tartó rögzítési módja:
furat
Alkalmas lapos vezeték szélességhez:
0-0 mm
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Áthidaló anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Alsó rész anyaga:
műanyag
Faltól mért távolság:
14-14 mm
Vezetéktartó építési magasság:
14 mm
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem