DEHN - Vezetőtartó HVI/CUI vezetékhez D 20-23 mm M8 menettel NIRO SN174456 - 275250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Beköthető körvezetékátmérők - 20-23 mm
Tartó rögzítési módja - furat M csavarmenettel
Hordozók anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN174456
Gyártói cikkszám
275250
Gyártói típuskód
LH ZS 20 23 GM8 V2A
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Beköthető körvezetékátmérők:
20-23 mm
Tartó rögzítési módja:
furat M csavarmenettel
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Áthidaló anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Alsó rész anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Faltól mért távolság:
14-14 mm
Vezetéktartó építési magasság:
14 mm
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem