DEHN - Vezetőtartó HVI/CUI vezetékhez D 20-23 mm műanyagtalppal NIRO SN118360 - 275259
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Tartó rögzítési módja - furat
Hordozók anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Áthidaló anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118360
Gyártói cikkszám
275259
Gyártói típuskód
275259
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Tartó rögzítési módja:
furat
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Áthidaló anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Alsó rész anyaga:
műanyag
Faltól mért távolság:
24-24 mm
Vezetéktartó építési magasság:
14 mm
Vezetőtartó HVI/CUI vezetékhez D 20-23 mm műanyagtalppal NIRO