DEHN - Vezetőtartó HVI vezetékhez NIRO D 20-23 mm feszítőszalagos rögzítéssel D 50-300 mm SN137498 - 275320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Beköthető körvezetékátmérők - 20-23 mm
Áthidaló anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Alsó rész anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137498
Gyártói cikkszám
275320
Gyártói típuskód
LH ZS 20 23 SB50.300 V2A
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Beköthető körvezetékátmérők:
20-23 mm
Áthidaló anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Alsó rész anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Cső feszítési tartománya:
50-300 mm
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Vezetőtartó HVI vezetékhez NIRO D 20-23 mm feszítőszalagos rögzítéssel D 50-300 mm