DEHN - Vezetőtartó HVI vezetékhez PA/NIRO D 20 mm feszítőszalagos rögzítéssel D 50-300 mm SN075714 - 275330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Tartó anyaga - műanyag
Beköthető körvezetékátmérők - 20-21 mm
Áthidaló anyaga - műanyag
Alsó rész anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364105065
Sonepar cikkszám
SN075714
Gyártói cikkszám
275330
Gyártói típuskód
LH ZS 20 SB50.300 PA V2A
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
műanyag
Beköthető körvezetékátmérők:
20-21 mm
Áthidaló anyaga:
műanyag
Alsó rész anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Cső feszítési tartománya:
50-300 mm
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Vezetőtartó HVI vezetékhez PA/NIRO D 20 mm feszítőszalagos rögzítéssel D 50-300 mm