DEHN - Vezetőtartó műanyag PA szürke HVI/CUI vezetékhez D 20 mm fedőbilinccsel D 30 mm és M8 belső menettel SN133938 - 275220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Tartó anyaga - műanyag
Beköthető körvezetékátmérők - 20-21 mm
Tartó rögzítési módja - furat M csavarmenettel
Áthidaló anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN133938
Gyártói cikkszám
275220
Gyártói típuskód
LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
műanyag
Beköthető körvezetékátmérők:
20-21 mm
Tartó rögzítési módja:
furat M csavarmenettel
Áthidaló anyaga:
műanyag
Alsó rész anyaga:
műanyag
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Faltól mért távolság:
19-19 mm
Vezetéktartó építési magasság:
19 mm
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Vezetőtartó műanyag PA szürke HVI/CUI vezetékhez D 20 mm fedőbilinccsel D 30 mm és M8 belső menettel