DEHN - Vezetőtartó műanyag Rd 6-11 mm-hez, NIRO rögzítőrésszel 14x0,3 mm-es feszítőszalaghoz SN138968 - 275711
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Tartó anyaga - műanyag
Beköthető körvezetékátmérők - 6-11 mm
Tartó rögzítési módja - esőcső
Hordozók anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN138968
Gyártói cikkszám
275711
Gyártói típuskód
275711
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
műanyag
Beköthető körvezetékátmérők:
6-11 mm
Tartó rögzítési módja:
esőcső
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Áthidaló anyaga:
műanyag
Alsó rész anyaga:
műanyag
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Vezetőtartó műanyag Rd 6-11 mm-hez, NIRO rögzítőrésszel 14x0,3 mm-es feszítőszalaghoz