DEHN - Vezetőtartó NIRO f. Rd 8-10 mm készlet SN137506 - 274160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm
Tartó rögzítési módja - tiplivel
Alkalmas lapos vezeték szélességhez - 20-20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137506
Gyártói cikkszám
274160
Gyártói típuskód
274160
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Beköthető körvezetékátmérők:
8-10 mm
Tartó rögzítési módja:
tiplivel
Alkalmas lapos vezeték szélességhez:
20-20 mm
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Áthidaló anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Alsó rész anyaga:
műanyag
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Faltól mért távolság:
30-30 mm
Vezetéktartó építési magasság:
30 mm
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem