Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Vezetőtartó NIRO/galCu M8-as menettel Rd 8-10 mm-hez SN151048 - 274117

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel

  • Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A), rézbevonatú

  • Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm

  • Tartó rögzítési módja - furat M csavarmenettel

  • Alkalmas lapos vezeték szélességhez - 20-20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN151048

Gyártói cikkszám

274117

Gyártói típuskód

LH ZS 8.10 FL20 M8 CU

Vezeték rögzítési módja:

csavarbilinccsel

Tartó anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A), rézbevonatú

Beköthető körvezetékátmérők:

8-10 mm

Tartó rögzítési módja:

furat M csavarmenettel

Alkalmas lapos vezeték szélességhez:

20-20 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Faltól mért távolság:

20-20 mm

Vezetéktartó építési magasság:

20 mm

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Vezetőtartó NIRO/galCu M8-as menettel Rd 8-10 mm-hez