Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Vezetőtartó NIRO M8-as menettel Rd 13 mm-hez SN057638 - 274113

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel

  • Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Beköthető körvezetékátmérők - 13-13 mm

  • Tartó rögzítési módja - furat M csavarmenettel

  • Alkalmas lapos vezeték szélességhez - 20-20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364123403

Sonepar cikkszám

SN057638

Gyártói cikkszám

274113

Gyártói típuskód

274113

Vezeték rögzítési módja:

csavarbilinccsel

Tartó anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Beköthető körvezetékátmérők:

13-13 mm

Tartó rögzítési módja:

furat M csavarmenettel

Alkalmas lapos vezeték szélességhez:

20-20 mm

Hordozók anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Áthidaló anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Alsó rész anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Faltól mért távolság:

20-20 mm

Vezetéktartó építési magasság:

20 mm

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Vezetőtartó NIRO M8-as menettel Rd 13 mm-hez