Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Vezetőtartó NIRO Rd 7-10/FI 30mm SN012951 - 286819

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel

  • Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Beköthető körvezetékátmérők - 7-10 mm

  • Tartó rögzítési módja - tiplivel

  • Alkalmas lapos vezeték szélességhez - 30-30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364085824

Sonepar cikkszám

SN012951

Gyártói cikkszám

286819

Gyártói típuskód

LH ZS 7.10 FL30 AS KD8X40 V2A

Vezeték rögzítési módja:

csavarbilinccsel

Tartó anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Beköthető körvezetékátmérők:

7-10 mm

Tartó rögzítési módja:

tiplivel

Alkalmas lapos vezeték szélességhez:

30-30 mm

Hordozók anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Áthidaló anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Alsó rész anyaga:

műanyag

Faltól mért távolság:

15-15 mm

Vezetéktartó építési magasság:

10 mm

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Vezetőtartó fedőbilinccsel NIRO Rd 7-10/FI 30 mm-hez facsavarral és dübellel