DEHN - Vezetőtartó NIRO Rd 8-10 mm-hez szürke műanyag talppal SN150820 - 274150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm
Tartó rögzítési módja - furat M csavarmenettel
Alkalmas lapos vezeték szélességhez - 20-20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN150820
Gyártói cikkszám
274150
Gyártói típuskód
LH ZS 8.10 FL20 M8 KS CU
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Beköthető körvezetékátmérők:
8-10 mm
Tartó rögzítési módja:
furat M csavarmenettel
Alkalmas lapos vezeték szélességhez:
20-20 mm
Alsó rész anyaga:
műanyag
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Faltól mért távolság:
30-30 mm
Vezetéktartó építési magasság:
20 mm
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem