Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi Ereszcsatorna kapocs 60-100 mm St/tZn D 10,5 mm-es csatlakozófurattal SN106963 - 423010

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Befogási tartomány - 60-100 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Csatlakozólyuk - 10.5 mm

  • Bimetál (kettősfém) összekötő - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364054325

Sonepar cikkszám

SN106963

Gyártói cikkszám

423010

Gyártói típuskód

RRS V 60.100 B10.5 STTZN

Befogási tartomány:

60-100 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Csatlakozólyuk:

10.5 mm

Bimetál (kettősfém) összekötő:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Ereszcsatorna kapocs 60-100 mm St/tZn D 10,5 mm-es csatlakozófurattal