DEHN - Villámvédelmi Ereszcsatorna kapocs 60-150 mm St/tZn D 10,5 mm-es csatlakozófurattal SN082030 - 423020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 60-150 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csatlakozólyuk - 10.5 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364054288
Sonepar cikkszám
SN082030
Gyártói cikkszám
423020
Gyártói típuskód
RRS V 60.150 B10.5 STTZN
Befogási tartomány:
60-150 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakozólyuk:
10.5 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Ereszcsatorna kapocs 60-150 mm St/tZn D 10,5 mm-es csatlakozófurattal