Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi esőcsatorna-bilincs GT94529 - 420100

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Befogási tartomány - 100-100 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Csatlakozólyuk - 11 mm

  • Max. szorító-/feszítő tartomány coll - 4 coll

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364022805

Sonepar cikkszám

GT94529

Gyártói cikkszám

420100

Gyártói típuskód

420100

Befogási tartomány:

100-100 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Csatlakozólyuk:

11 mm

Max. szorító-/feszítő tartomány coll:

4 coll

Bimetál (kettősfém) összekötő:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Ereszcsatorna kapocs D 100 mm St/tZn D 11 mm-es csatlakozófurattal