Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi levezető átm 10mm NIRO (V4A) SN077584

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékátmérő - 10 mm

  • Vezeték-keresztmetszet - 78 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Egyedi kábelek száma - 1

  • Vezetékanyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 80 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4013364019997

Sonepar cikkszám

SN077584

Gyártói cikkszám

860010

Gyártói típuskód

RD 10 V4A R80M

Vezetékátmérő:

10 mm

Vezeték-keresztmetszet:

78 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Egyedi kábelek száma:

1

Vezetékanyag:

rozsdamentes acél

Vezetékanyag anyagminősége:

rozsdamentes acél (V4A)

Nyersanyag-tulajdonság:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Köpenyanyag halogémentes:

Nem

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Alkalmazás Ex-tartományban:

Nem

Súly:

62.5 kg/100 m

Huzal Rd 10 mm NIRO (V4A) tekercsméret kb. 80 m (Csak egész tekercsben kapható!)