Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi szalagcsőbilincs D 24-89 mm NIRO Rd 6-8/10 vagy 4-25mm csatlakozással SN089484 - 540104

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Befogási tartomány - 27-89 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Felület - kezeletlen

  • Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 3/4 coll

  • Max. szorító-/feszítő tartomány coll - 3 coll

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364239685

Sonepar cikkszám

SN089484

Gyártói cikkszám

540104

Gyártói típuskód

BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A

Befogási tartomány:

27-89 mm

Anyag:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Felület:

kezeletlen

Min. szorító-/feszítő tartomány coll:

3/4 coll

Max. szorító-/feszítő tartomány coll:

3 coll

Bimetál (kettősfém) összekötő:

Nem

Robbanásvédett:

Igen

Szalagcsőbilincs D 27-89 mm NIRO Rd 6-8/10 vagy 4-25 mm2 csatlakozással