DEHN - Villámvédelmi tető-vezeték tartó betonba 8mm GT24137 - 253015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Szerelési mód - egyéb
Alkalmazás - lapos tető
Tartó anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013364022201
Sonepar cikkszám
GT24137
Gyártói cikkszám
253015
Gyártói típuskód
DLH FB 8 LO 100X100X70
Vezeték rögzítési módja:
szorítóbilinccsel
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Szerelési mód:
egyéb
Alkalmazás:
lapos tető
Tartó anyaga:
műanyag
Hordozók anyaga:
beton
Hordozó hossza:
100 mm
Vezetéktartó építési magasság:
56 mm
FB tetővezető-tartó lapos tetőkhöz 1 kg-os betontalppal C35/45 egyszeres vezetőtartóval Rd 8 mm