Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi vezetéktartó GT97510 - 275225

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel

  • Tartó anyaga - műanyag

  • Beköthető körvezetékátmérők - 23-23 mm

  • Tartó rögzítési módja - furat

  • Áthidaló anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364103467

Sonepar cikkszám

GT97510

Gyártói cikkszám

275225

Gyártói típuskód

275225

Vezeték rögzítési módja:

csavarbilinccsel

Tartó anyaga:

műanyag

Beköthető körvezetékátmérők:

23-23 mm

Tartó rögzítési módja:

furat

Áthidaló anyaga:

műanyag

Alsó rész anyaga:

műanyag

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Faltól mért távolság:

19-19 mm

Vezetéktartó építési magasság:

19 mm

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Vezetőtartó műanyag PA szürke HVI vezetékhez D 23 mm fedőbilinccsel D 30 mm és M8 belső menettel