DEHN - Villámvédelmi vezetéktartó karommal Rd 6-10 mm-hez NIRO rögzítőfurattal D6,5 mm SN102895 - 273019
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Beköthető körvezetékátmérők - 6-10 mm
Tartó rögzítési módja - furat
Hordozók anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364031487
Sonepar cikkszám
SN102895
Gyártói cikkszám
273019
Gyártói típuskód
LH KR 6.10 H22 B6.5 V2A
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Beköthető körvezetékátmérők:
6-10 mm
Tartó rögzítési módja:
furat
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Áthidaló anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Alsó rész anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Faltól mért távolság:
22-22 mm
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem