Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi vezetéktartó Rd7-10-hez műa dübellel 180mm SN106957 - 273741

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel

  • Tartó anyaga - acél, tűzihorganyzott/cinköntvény

  • Beköthető körvezetékátmérők - 7-10 mm

  • Tartó rögzítési módja - tiplivel

  • Hordozók anyaga - cinkezett acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364096721

Sonepar cikkszám

SN106957

Gyártói cikkszám

273741

Gyártói típuskód

LH ZS 7.10 AB D10X180 STTZN ZG

Vezeték rögzítési módja:

csavarbilinccsel

Tartó anyaga:

acél, tűzihorganyzott/cinköntvény

Beköthető körvezetékátmérők:

7-10 mm

Tartó rögzítési módja:

tiplivel

Hordozók anyaga:

cinkezett acél

Áthidaló anyaga:

cinkezett acél

Alsó rész anyaga:

cink-présöntvény

Faltól mért távolság:

20-20 mm

Vezetéktartó építési magasság:

20 mm

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Vezetőtartó Rd 7-10 mm-hez St/tZn felső bilinccsel ZG műanyag dübellel 180 mm