DEHN - Villámvédelmi vezető tartó Rd 6-10 SN006930 - 250000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Tartó anyaga - acél, tűzihorganyzott/műanyag
Beköthető körvezetékátmérők - 6-10 mm
Tartó rögzítési módja - furat
Áthidaló anyaga - cinkezett acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364023871
Sonepar cikkszám
SN006930
Gyártói cikkszám
250000
Gyártói típuskód
250000
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
acél, tűzihorganyzott/műanyag
Beköthető körvezetékátmérők:
6-10 mm
Tartó rögzítési módja:
furat
Áthidaló anyaga:
cinkezett acél
Alsó rész anyaga:
műanyag
Faltól mért távolság:
30-30 mm
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Vezetőtartó DEHNfix St/tZn / műanyag szürke Rd 6-10 mm-hez H 30 mm 8x45-ös beütő dübellel