Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi vezetőtartó fedőbiliccsel SN015018 - 275230

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel

  • Tartó anyaga - acél, tűzihorganyzott/cinköntvény

  • Tartó rögzítési módja - tiplivel

  • Alkalmas lapos vezeték szélességhez - 30-30 mm

  • Hordozók anyaga - cinkezett acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364095854

Sonepar cikkszám

SN015018

Gyártói cikkszám

275230

Gyártói típuskód

FBH ZS 30 IGM8 KD8X40STTZN ZG

Vezeték rögzítési módja:

csavarbilinccsel

Tartó anyaga:

acél, tűzihorganyzott/cinköntvény

Tartó rögzítési módja:

tiplivel

Alkalmas lapos vezeték szélességhez:

30-30 mm

Hordozók anyaga:

cinkezett acél

Áthidaló anyaga:

cinkezett acél

Alsó rész anyaga:

cink-présöntvény

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Faltól mért távolság:

20-20 mm

Vezetéktartó építési magasság:

20 mm

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Vezetőtartó fedőbilinccsel ZG Fl -30 mm-hez St/tZn csavarral és dübellel