DEHN - Villámvédelmi Vezetőtartó FL:30mm Rd 6-11 GT98167 - 275730
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Tartó anyaga - műanyag
Beköthető körvezetékátmérők - 6-11 mm
Tartó rögzítési módja - esőcső
Alkalmas lapos vezeték szélességhez - 30-30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364124219
Sonepar cikkszám
GT98167
Gyártói cikkszám
275730
Gyártói típuskód
275730
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
műanyag
Beköthető körvezetékátmérők:
6-11 mm
Tartó rögzítési módja:
esőcső
Alkalmas lapos vezeték szélességhez:
30-30 mm
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Áthidaló anyaga:
műanyag
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Vezetőtartó műanyagból Fl 30 mm laposvashoz és Rd 6-11 mm-hez rögzítőrésszel NIRO 14x0,3 mm-es feszítőszalaghoz