Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

DEVI - Fűtőkábel 10m (18W/m) 180W GT87249 - 140F1236

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 10m (18W/m) 180W GT87249

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT87249

Gyártói cikkszám

140F1236

Gyártói típuskód

DEVI flex 18T 10m

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Központi porszívó csatlakozó ; %Fűtőkábel 10m (18W/m) 180W