Disano - Fcsőarm 2x36W PC burás menny G13 IP66 EVG GT22017 - 3NDI151
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP66
Működtető - EVG
Szélesség - 152 mm
Magasság / mélység - 104 mm
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22017
Gyártói cikkszám
3NDI151
Gyártói típuskód
DISANO 164534-00
Védettség (IP):
IP66
Működtető:
EVG
Szélesség:
152 mm
Magasság / mélység:
104 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 2x36W PC burás menny G13 IP66 EVG