Nem visszaküldhető

Disano - Rb lpt 1x58W normál fénycsöves menny IP65 ZONA 2 GT16551 - 164522

MásolásMásolás
Disano - Rb lpt 1x58W normál fénycsöves menny IP65 ZONA 2 GT16551

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - fénycső

  • Védettség (IP) - IP66

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT16551

Gyártói cikkszám

164522

Gyártói típuskód

DISANO 164522-00

Fényforrás:

fénycső

Védettség (IP):

IP66

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Lámpatestek ; Robbanásbiztos felületre szerelhető lámpatest ; Rb lpt 1x58W normál fénycsöves menny IP65 ZONA 2