MegszűntNem visszaküldhető

Disano - Rb lpt 2x36W normál fénycsöves menny IP65 ZONA 2 HYDRO ATEX 2X36W GT16552 - 164524-00

MásolásMásolás
Disano - Rb lpt 2x36W normál fénycsöves menny IP65 ZONA 2 HYDRO ATEX 2X36W GT16552

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - fénycső

  • Védettség (IP) - IP66

  • Alkalmazható fényforrások száma - 2

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT16552

Gyártói cikkszám

164524-00

Gyártói típuskód

DISANO HYDRO ATEX 2X36 164524-00

Fényforrás:

fénycső

Védettség (IP):

IP66

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Lámpatestek ; Robbanásbiztos felületre szerelhető lámpatest ; Rb lpt 2x36W normál fénycsöves menny IP65 ZONA 2