Disano - Rb lpt 2x58W normál fénycsöves menny IP65 ZONA 2 GT12845 - 3NDI168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás - fénycső
Védettség (IP) - IP66
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT12845
Gyártói cikkszám
3NDI168
Gyártói típuskód
DISANO 164525-00
Fényforrás:
fénycső
Védettség (IP):
IP66
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpatestek ; Robbanásbiztos felületre szerelhető lámpatest ; Rb lpt 2x58W normál fénycsöves menny IP65 ZONA 2