EATON - 19'' klipszes anya M6 SN034744 - 255215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csavarmenet mérete (coll) - #6
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csavarral - Nem
Alkalmas anyagerősséghez - 2.5 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082552152
Sonepar cikkszám
SN034744
Gyártói cikkszám
255215
Gyártói típuskód
NWS-KG/MU
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete (coll):
#6
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Csavarral:
Nem
Alkalmas anyagerősséghez:
2.5 mm
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alátéttel:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája:
metrikus
Rögzítéstechnika ; Kalitkás anya ; 19" klipszes anya M6