Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 2x-es 55x55mm rádiós kapcsoló betét-LED SN039556 - 126033

EATON
MásolásMásolás
EATON - 2x-es 55x55mm rádiós kapcsoló betét-LED SN039556

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen

  • Kivitel - egyéb

  • Bidirekcionális rádió frekvencia - Igen

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081236206

Sonepar cikkszám

SN039556

Gyártói cikkszám

126033

Gyártói típuskód

CTAA-02/04-LED

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Kivitel:

egyéb

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Anyag:

műanyag

Felület kivitele:

matt

Szín:

szürke

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatornák száma:

2

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-csatolással:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

7035

Áttetsző:

Nem

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer szerelvény ; 2x-es 55x55mm rádiós kapcsoló betét-LED