EATON - Bizt betét 10x38 10A 1000V DC SOLAR /Bussmann/ SN156678 - PV-10A10F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 10 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - DC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5027590505352
Sonepar cikkszám
SN156678
Gyártói cikkszám
PV-10A10F
Gyártói típuskód
10AMP 1000V DC SOLAR FERRULE 10 X 38MM
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
10 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
DC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gPV (napelemes védelem)
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges üzemi frekvencia:
0-0 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
1.2 W
Bizt betét 10x38 10A 1000V DC SOLAR /Bussmann/