Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Bizt betét 10x38 10A 600V /Bussmann/ SN076003 - 8484386

EATON
MásolásMásolás
EATON - Bizt betét 10x38 10A 600V /Bussmann/ SN076003

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN076003

Gyártói cikkszám

8484386

Gyártói típuskód

LP-CC-10

Névleges áram:

10 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Miniatűr biztosíték ; Bizt betét 10x38 10A 600V /Bussmann/