Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Bizt betét 10x38 3A 600V /Bussmann/ SN076002 - 8484153

EATON
MásolásMásolás
EATON - Bizt betét 10x38 3A 600V /Bussmann/ SN076002

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN076002

Gyártói cikkszám

8484153

Gyártói típuskód

LP-CC-3

Névleges áram:

3 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Miniatűr biztosíték ; Bizt betét 10x38 3A 600V /Bussmann/