Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Bizt betét 5A késleltetett 600VAC SN091387 - FNQ-R-5

EATON
MásolásMásolás
EATON - Bizt betét 5A késleltetett 600VAC SN091387

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 5 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - CC

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

5027590060370

Sonepar cikkszám

SN091387

Gyártói cikkszám

FNQ-R-5

Gyártói típuskód

CLASS CC TIME DELAY

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

5 A

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

CC

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Bizt betét 5A késleltetett 600VAC