Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Biztb 10x38 20A 500V porc gL/gG C10G20 SY001522 - C10G20

EATON
MásolásMásolás
EATON - Biztb 10x38 20A 500V porc gL/gG  C10G20 SY001522

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 20 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590493475

Sonepar cikkszám

SY001522

Gyártói cikkszám

C10G20

Gyártói típuskód

CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 20A GG 500V AC

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

20 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

2 W

Biztb 10x38 20A 500V porc gL/gG C10G20