Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Biztb 10x38 6A 500V porc gL/gG C10G6 SY001526 - C10G6

EATON
MásolásMásolás
EATON - Biztb 10x38 6A 500V porc gL/gG  C10G6 SY001526

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 6 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5027590493567

Sonepar cikkszám

SY001526

Gyártói cikkszám

C10G6

Gyártói típuskód

CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 6A GG 500V AC

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

6 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

0.85 W

Biztb 10x38 6A 500V porc gL/gG C10G6